{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 144 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,15 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,27 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 63,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 09T308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 9 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212910 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197411761 | |
Herstellernummer | 212910 80/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
497,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
388,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
388,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
474,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 64 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |