{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 148 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,74 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 64,94 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RPK.1204M0T | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212018 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406576677 | |
Herstellernummer | 212018 80/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
474,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
388,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
497,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
388,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 | 7 | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Innenkühlung | ja | ja | ja | |
passende Wendeschneidplatte | RPK.1204M0T | XD.. 09T308 | RD..12T3 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 68 mm | 64 mm | 68 mm |