{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 66 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 111 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 130 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,85 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,39 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 44,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 120408 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 12 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212910 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197514356 | |
Herstellernummer | 212910 66/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
406,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
376,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
522,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
443,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 120408 | RD..1604 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU094812 | XOMU146715 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |