{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 66 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 116 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 130 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,99 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 46,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212817 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939395 | |
Herstellernummer | 212817 66/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
436,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | XOMU146715 |
Schneiden-⌀ DC | 66 | 66 |
⌀ D3 | 50 | 50 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 130 | 130 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |