GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/6 mm

Artikel-Nr.: 212817 80/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Power Q
    Schneiden-⌀ DC 80 mm
    Anzahl Schneiden Z 6
    Schaftausführung mit Bohrung
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D3 64 mm
    Gesamtlänge Lges 50 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 144 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 158 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 1,5 mm
    Rampingwinkel αmax 0,76 Grad
    Rampinglänge L für αmax 60,34 mm
    passende Wendeschneidplatte XDM.120516
    Einstellwinkel κ 11 Grad
    Fz Helix 0,8
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212817 80/6
    EAN / GTIN 4045197939401
    Herstellernummer 212817 80/6

    Beschreibung

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb