{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 31 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 83 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,85 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,56 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 30,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 120408 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 12 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212910 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197321015 | |
Herstellernummer | 212910 52/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
364,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
297,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Einstellwinkel κ | 12 Grad | 11 Grad |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 31 mm | 36 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,56 Grad | 1,42 Grad |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |