{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XDLW 120408 TN | |
Typ | HART | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7705 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 2,6 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,8 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,57 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212980 HART | |
EAN / GTIN | 4045197321305 | |
Herstellernummer | 212980 HART | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |