{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,7 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192650 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107695 | |
Herstellernummer | 192650 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
126,00 €
90,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
124,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
221,00 €
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | k12 | js12 |
Zähnezahl Z | 6 | 6 | 6 |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |