• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Artikel-Nr.: 192650 16
Rabatt
43,60 €
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: js12
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Toleranz Nenn-⌀ js12
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 32 mm
Gesamtlänge L 92 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,6 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,025 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192650 16
EAN / GTIN 4045197107589
Herstellernummer 192650 16
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
78
Stahl < 750 N/mm²
P
55
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
29
Stahl < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit hinterschliffenem Kordelprofil.
Bis Gr. 20 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Die breiten Zahnstollen können ohne Profilveränderung nachgeschliffen werden.
Gr. 6M bis 25M − MID-Fräser: Baumaße nach Werksnorm, die zwischen DIN 844 kurz und DIN 844 lang liegen.
Preisgünstige Alternative.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb