{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
Gesamtlänge L | 104 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192650 20 | |
EAN / GTIN | 4045197107626 | |
Herstellernummer | 192650 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
57,40 €
48,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
89,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
78,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
90,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
53,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Fräsprofil | NR | NF | NR | NR | NR |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | k10 | js12 | js12 | k12 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Schaft-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |