{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 35 mm | |
Gesamtlänge L | 84 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192650 10M | |
EAN / GTIN | 4045197107510 | |
Herstellernummer | 192650 10M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8 10M mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
28,20 €
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
43,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 30 | 30 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,014 | 0,014 |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |