{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192650 11 | |
EAN / GTIN | 4045197107527 | |
Herstellernummer | 192650 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
36,60 €
31,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
44,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
45,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
47,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
35,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
45,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schneiden-⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,014 mm | 0,014 mm |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |