{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 58 mm | |
Gesamtlänge L | 122 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192650 20M | |
EAN / GTIN | 4045197107633 | |
Herstellernummer | 192650 20M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 20Mmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
65,20 €
49,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
145,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
101,50 €
69,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
159,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schneidenlänge Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30-40 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |