{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 58 mm | |
Gesamtlänge L | 122 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192605 20M | |
EAN / GTIN | 4067263290964 | |
Herstellernummer | 192605 20M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 20Mmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
89,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
65,20 €
54,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | js12 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | 0,6 mm |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |