{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 68 mm | |
Gesamtlänge L | 144 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192605 25M | |
EAN / GTIN | 4067263290995 | |
Herstellernummer | 192605 25M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25Mmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
142,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
186,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
163,00 €
114,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
95,60 €
80,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 90 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | k10 | js12 | js12 | ±0,12 |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |