• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 32mm

Artikel-Nr.: 192645 32
Rabatt
221,00 €
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: js12
  • Zähnezahl Z: 6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Toleranz Nenn-⌀ js12
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 133 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,7 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192645 32
EAN / GTIN 4045197107435
Herstellernummer 192645 32

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
138
Stahl < 500 N/mm²
P
83
Stahl < 750 N/mm²
P
64
Stahl < 900 N/mm²
P
64
Stahl < 1100 N/mm²
P
37
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit hinterschliffenem Kordelprofil.
Bis Gr. 20 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Die breiten Zahnstollen können ohne Profilveränderung nachgeschliffen werden.
HSS-PM − Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung.
Gr. 6M bis 25M − MID-Fräser: Baumaße nach Werksnorm, die zwischen DIN 844 kurz und DIN 844 lang liegen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb