{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192645 6M | |
EAN / GTIN | 4045197107190 | |
Herstellernummer | 192645 6M |