{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135955 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197649638 | |
Herstellernummer | 135955 M8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, TiCN, M: M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
22,90 €
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
135,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
43,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
51,20 €
42,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
67,80 €
31,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
659 Stück sofort lieferbar
63,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C | C | C | C |
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Gewindegröße | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Gewindesteigung | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |