{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135910 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406374440 | |
Herstellernummer | 135910 M8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, TiN, M: M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 510 Stück sofort lieferbar
19,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
97,60 €
60,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad |
Gewinde-⌀ | 8 mm | 8 mm |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts |
Spiralwinkel | 40 Grad | 25 Grad |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer |