{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | |
Kernloch-⌀ | 3,3 mm | |
Gewinde-⌀ | 4 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 12 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135910 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406374419 | |
Herstellernummer | 135910 M4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, TiN, M: M4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 335 Stück sofort lieferbar
13,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
74,00 €
55,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | rot |
Gewinde-⌀ | 4 mm | 4 mm |
Kernloch-⌀ | 3,3 mm | 3,3 mm |
Spiralwinkel | 40 Grad | 25 Grad |
Gewindetiefe | 12 mm | 12 mm |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer |