HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H 3X0,35

Artikel-Nr.: 137170 3X0,35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M3×0,35
    Beschichtung TiN
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 374
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,35 mm
    Gesamtlänge L 56 mm
    Schaft-⌀ Ds 2,2 mm
    Kernloch-⌀ 2,65 mm
    Gewinde-⌀ 3 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring grün
    Serie Pro Tap
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 7,5 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 137170 3X0,35
    EAN / GTIN 4062406373498
    Herstellernummer 137170 3X0,35

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    24
    Alu (kurzspanend)
    N
    25
    Alu > 10% Si
    N
    10
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    24
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer. Robuste Ausführung für ein breites Materialspektrum. Verbesserter HSS-E-Schneidstoff mit reibungsreduzierender TiN-Beschichtung.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H 3X0,35

    HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H 3X0,35

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    5 Stück sofort lieferbar
    15,05 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    44 Stück sofort lieferbar
    37,40 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    53 Stück sofort lieferbar
    44,50 €
    Farbring grün gelb grün
    Gesamtlänge L 56 56 56
    Gewinde-⌀ 3 3 3
    Gewindeart MF MF MF
    Innenkühlung nein nein nein
    Kernloch-⌀ 2,65 2,65 2,65
    Schneidrichtung rechts rechts rechts

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb