{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M26×1,5 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 24,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 26 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 65 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137170 26X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374709 | |
Herstellernummer | 137170 26X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H, TiN, MF: 26X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
185,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
261,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
205,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
225,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
206,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C | C | C |
Beschichtung | TiN | vaporisiert | AlTiX | TiAlN | TiAlN |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Spiralwinkel | 40 Grad | 20 Grad | 40 Grad | 45 Grad | 40 Grad |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |