{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8×1 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 7 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 20 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137170 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406374587 | |
Herstellernummer | 137170 8X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H, TiN, MF: 8X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
23,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
26,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung |
Beschichtung | TiN | nitriert |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 1 mm | 1 mm |
Kernloch-⌀ | 7 mm | 7 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Gewindetiefe | 20 mm | 24 mm |