Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiCN, M: M8

Artikel-Nr.: 132055 M8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M8
Beschichtung TiCN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,25 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
Kernloch-⌀ 6,8 mm
Gewinde-⌀ 8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 12 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132055 M8
EAN / GTIN 4045197648716
Herstellernummer 132055 M8

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
Stahl < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Graphit, GFK, CFK
N
15
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung.

Empfehlung:

Wir empfehlen bei sehr harten Stählen, TOOLOX- und HARDOX-Materialien den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren. Einsatz nur mit Längenausgleichsfutter − auch bei Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiCN, M: M8

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiCN, M: M8

auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
135,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
22,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
43,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
733 Stück sofort lieferbar
24,50 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
51,20 €
44,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
67,80 €
33,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
49,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
626 Stück sofort lieferbar
63,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
22,90 €
6,85 €
Farbring rot weiß weiß rot rot rot pink pink grün
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Kernloch-⌀ 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
Schneidrichtung rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Schneidstoff HSS E PM HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch bis 2×D bei Grundloch bis 2×D bei Grundloch bis 2×D bei Grundloch bis 2×D bei Grundloch bis 2×D bei Grundloch bis 3×D bei Grundloch
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb