Guss-Maschinen-Gewindebohrer M8

Artikel-Nr.: 132500 M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
450 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M8
Beschichtung nitriert
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,25 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
Kernloch-⌀ 6,8 mm
Gewinde-⌀ 8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring weiß
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 24 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132500 M8
EAN / GTIN 4045197071798
Herstellernummer 132500 M8

Anwendertabelle

GG
K
13
GGG
K
9
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit geraden Spannuten und kurzem Anschnitt (2 − 3 Gänge).

Ausführung - Bild:

4 Schneiden (ab Größe M5).
4 Nuten (ab Größe M5).
Durch nitrierte Oberflächen (13 2500) besonders verschleißfest.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb