Maschinen-Gewindebohrer M8

Artikel-Nr.: 135370 M8
Rabatt
63,80 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M8
Beschichtung TiCN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,25 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
Kernloch-⌀ 6,8 mm
Gewinde-⌀ 8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 16 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 135370 M8
EAN / GTIN 4045197076717
Herstellernummer 135370 M8

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
TOOLOX 33
H
3
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit starker Rechtsspirale, für optimale Spanabfuhr.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
Verbesserte Verschleißeigenschaften durch optimierten HSS-E Schneidstoff

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb