Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, TiCN, M: M4

Artikel-Nr.: 135955 M4
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M4
Beschichtung TiCN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,7 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
Kernloch-⌀ 3,3 mm
Gewinde-⌀ 4 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 12 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 135955 M4
EAN / GTIN 4045197649607
Herstellernummer 135955 M4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
14
Stahl < 500 N/mm²
P
14
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
9
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Form C (2 − 3 Gänge Anschnitt).
Bei besonders hohen Anforderungen an Härte und Zähigkeit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, TiCN, M: M4

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, TiCN, M: M4

auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
121,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
16,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
30,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
39,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
301 Stück sofort lieferbar
51,40 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 3 3 3 3
Gewinde-Norm DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Gewindesteigung 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
Schaft-Vierkant □ 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Schneidrichtung rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Toleranzklasse ISO 2 6H ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb