{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,75 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 10,2 mm | |
Gewinde-⌀ | 12 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 36 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135955 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197649652 | |
Herstellernummer | 135955 M12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, TiCN, M: M12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
35,10 €
11,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
206,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
66,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
103,50 €
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
95,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Beschichtung | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN |
Farbring | grün | rot | weiß | rot | pink |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewinde-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Gewindetiefe | 36 mm | 18 mm | 36 mm | 24 mm | 24 mm |