{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 8 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 30 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135955 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197649645 | |
Herstellernummer | 135955 M10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
29,40 €
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
713 Stück sofort lieferbar
39,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 754 Stück sofort lieferbar
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
937 Stück sofort lieferbar
22,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C | C |
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gewindeart | M | M | M | M |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |