{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 5,56 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,66 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122508 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126674 | |
Herstellernummer | 122508 7/32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 7/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
88,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
73,00 €
20,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
88,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HE mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 145 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 145 Grad |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,66 mm | 19,7 mm | 19,7 mm | 19,8 mm | 19,66 mm | 19,66 mm | 19,66 mm | 19,66 mm | 19,66 mm |