{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 11,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 38,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122508 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197836243 | |
Herstellernummer | 122508 11,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 11,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
191,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
191,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 38,1 mm | 38,1 mm | 38,1 mm | 38,1 mm | 38,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |