{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 10,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 39,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122508 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197836168 | |
Herstellernummer | 122508 10,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE 10,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
82,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
296,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
207,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 102 | 118 | 204 | 162 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | DIN 6535 HE mit h6 | DIN 6535 HE mit h6 | DIN 6535 HE mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 135 | 135 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 39,3 | 55,3 | 140,3 | 98,3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |