HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 13

Artikel-Nr.: 122508 13
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
Nenn-⌀ DC 13 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 40,5 mm
Schaft DIN 6535 HE mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Spannutenlänge Lc 60 mm
Gesamtlänge L 107 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,26 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122508 13
Kopieren
EAN / GTIN 4045197836359
Kopieren
Herstellernummer 122508 13
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
125
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
115
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
95
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
90
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
65
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
35
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
30
GG
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
100
GGG
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
65
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren.
Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen