{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 4,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,3 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Steel | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150182 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406523671 | |
Herstellernummer | 150182 4,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° 4,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
£19.76
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Number of cutting edges Z | 3 | 3 |
External ⌀ | 4,3 | 4.3 |
for countersunk screws ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 |
Countersink tip angle | 90 | 90 |
Tool material | HSS | HSS |
Shank ⌀ Ds | 4 | 4 |
smallest countersink ⌀ for holes from | 1,3 | 1.3 |