{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Senker | 17 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150320 17 | |
EAN / GTIN | 4045197086068 | |
Herstellernummer | 150320 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kegelsenker-Satz Nr. 150175 mit Kassette 90° 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
246,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
£462.54
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
£216.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Number of cutting edges Z | 3 | 3 | 3 |
Number of countersinks | 17 | 17 | 17 |
Coating | unbeschichtet | TiAlN | uncoated |
Countersink tip angle | 90 | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Shank | Zylinderschaft mit h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 |
Tool material | HSS | HSS | HSS |