{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Steel | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150182 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524234 | |
Herstellernummer | 150182 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
17,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 10 | 10 |
Farbring | grün | grün |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | M5 |
Gesamtlänge L | 50 | 50 |
Innenkühlung | nein | nein |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 | 2,5 |