{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 31 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M16 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Steel | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150182 31 | |
EAN / GTIN | 4062406524333 | |
Herstellernummer | 150182 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° 31 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
63,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 31 | 31 |
Farbring | grün | grün |
Gesamtlänge L | 71 | 71 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | ungleich |