HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° 4,3 mm

Artikel-Nr.: 150184 4,3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 4,3 mm
    Beschichtung TiAlN
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS
    Teilung der Senkerschneiden ungleich
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,3 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,07 mm/U
    Schafttoleranz h9
    Farbring grün
    Serie Pro Steel
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150184 4,3
    EAN / GTIN 4062406524357
    Herstellernummer 150184 4,3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    75
    Alu (kurzspanend)
    N
    70
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
    Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
    HOLEX Pro Steel:
    • Exakte Bearbeitungsergebnisse im manuellen und maschinellen Einsatz.
    • Ratterfeier Lauf durch extreme Ungleichteilung der Schneiden für ansprechende Oberflächen.
    • Optimale Werkzeugstandzeiten durch TiALN-Hochleistungsbeschichtung.
    • Hohe Prozesssicherheit durch optimierte Späneevakuierung.
    • Attraktives Nutzen-Preis-Verhältnis.

    Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

    Verwendung:

    Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Herstellen von 90°- Senkungen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° 4,3 mm

    HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° 4,3 mm

    auf Anfrage
    Nachlieferung
    0 Stück sofort lieferbar
    16,40 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    270 Stück sofort lieferbar
    29,50 €
    Außen-⌀ 4,3 4,3
    Farbring grün grün
    für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2 M2
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 90
    Schafttoleranz h9 h9
    kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,3 1,3
    Teilung der Senkerschneiden ungleich ungleich

    Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb