{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 15,08 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,38 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122508 19/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126810 | |
Herstellernummer | 122508 19/32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 19/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
81,00 €
43,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 19/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
156,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
156,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
81,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
81,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | grün | grün | grün | rot | rot | grün | grün | grün |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Serie | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Diabolo | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |