VHM-Spiralbohrer extra kurz 10,2 mm

Artikel-Nr.: 122151 10,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 10,2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6539
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 27,7 mm
Spiralwinkel 30 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 43 mm
Gesamtlänge L 89 mm
Schaft-⌀ Ds 10,2 mm
Schafttoleranz h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,14 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122151 10,2
EAN / GTIN 4045197748843
Herstellernummer 122151 10,2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 6539 (extra kurz).
Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.
TiAlN-Beschichtung für noch bessere Leistung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Spiralbohrer extra kurz  10,2 mm

VHM-Spiralbohrer extra kurz 10,2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
92,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
68,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
78,60 €
Beschichtung TiAlN unbeschichtet TiN
Gesamtlänge L 89 89 89
Schneidstoff VHM VHM VHM
Spiralwinkel 30 30 30
Spitzenwinkel 118 118 118
Schaft-⌀ Ds 10,2 10,2 10,2
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,14 0,14 0,14
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb