{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,5 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122151 5 | |
EAN / GTIN | 4045197748416 | |
Herstellernummer | 122151 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Spiralbohrer extra kurz 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
527 Stück sofort lieferbar
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
842 Stück sofort lieferbar
14,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
576 Stück sofort lieferbar
16,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiN |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 26 | 26 | 26 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |