{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,8 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122151 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197748195 | |
Herstellernummer | 122151 2,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Spiralbohrer extra kurz 2,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar
10,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |