{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 22,9 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,4 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122151 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197748638 | |
Herstellernummer | 122151 7,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz 7,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
48,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
38,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiN |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |