{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,2 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122151 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197748232 | |
Herstellernummer | 122151 3,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
16,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Schaft-⌀ Ds | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |