{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,3 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 14 mm | |
Gesamtlänge L | 43 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122151 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197748164 | |
Herstellernummer | 122151 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Spiralbohrer extra kurz 2,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
624 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 377 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
543 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiN |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |