{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197010391 | |
Herstellernummer | 114020 9,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 9,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
4,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
2,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
266 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
977 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
34,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
29,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | TiAlN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |