{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010070 | |
Herstellernummer | 114020 6,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 6,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
476 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 311 Stück sofort lieferbar
1,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 056 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 517 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 964 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |