{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 76,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010506 | |
Herstellernummer | 114020 11,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 11,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
8,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
4,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
435 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
23,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 142 | 142 | 142 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 |
Spannutenlänge Lc | 94 | 94 | 94 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |