{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 68 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010308 | |
Herstellernummer | 114020 8,7 |