{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 66,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010384 | |
Herstellernummer | 114020 9,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 9,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 071 Stück sofort lieferbar
3,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 375 Stück sofort lieferbar
2,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 970 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 545 Stück sofort lieferbar
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 108 Stück sofort lieferbar
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Nenn-⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Typ | N | N | N | N | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm |